下野金属株式会社
18-8おでん鍋 小
サイズ
小
仕切り
四ッ切
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
350×245×93
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
400×290×190
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74286477
-
LP
¥
40,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74286486
-
12・13A
¥
40,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。