曜日別特売

ミキシングカップ スプーン付き

ミキシングカップ スプーン付き - チャバツリーミキシングカップ スプーン付き - チャバツリー
寸法(cm)カップ:10.2×6×5、スプーン全長12質量(g)カップ30、スプーン3材質本体:ほうけい酸ガラス、持ち手/スプーン:チーク材満水容量(mL)95仕様手洗いアズワン品番63-4175-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76935636ST174
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする