和平フレイズ
燕三 IHふきこぼれにくい片手鍋
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
材質
ステンレス鋼
仕様
ガス火使用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942948
EM-006
16
約2.3
約350×190×150
約590
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
32日以内出荷
返品不可
75942957
EM-007
18
約3.0
約360×200×160
約660
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください