和平フレイズ
燕三 IHふきこぼれにくい片手両手セット(目皿付)
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
サイズ(cm)
片手鍋:16、両手鍋:23
材質
本体:ステンレス鋼、目皿:ステンレス鋼
容量(L)
片手鍋:約2.3、両手鍋:約5.2
寸法(mm)
片手鍋:約350×190×150、両手鍋:約395×255×175、目皿:約Φ205×41
質量(g)
片手鍋:約590、両手鍋:約930、目皿:約120
セット内容
片手鍋16cm・両手鍋23cm・目皿各1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942993
EM-011
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください