和平フレイズ
燕三 IH片手鍋&両手鍋&二段蒸し器(お玉付)
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
片手鍋:18、両手鍋:20、二段蒸し器:24
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1、二段蒸し器(下鍋):約4.0
寸法(mm)
片手鍋:約355×200×150、両手鍋:約330×220×160、二段蒸し器:約370×260×215、お玉:全長約280
質量(g)
片手鍋:約680、両手鍋:約840、二段蒸し器:約1400、お玉:約89
セット内容
片手鍋18cm・両手鍋20cm・二段蒸し器24cm・お玉各1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943133
EM-023
¥20,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください