曜日別特売

燕三 IH着脱式鍋4点セット

燕三 IH着脱式鍋4点セット - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋4点セット - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋4点セット - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋4点セット - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、着脱ハンドル:約190×33×35質量(g)鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約190、着脱ハンドル:約150セット内容鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・着脱ハンドル各1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943203EM-031
15,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75943203
2025-09-07
用途: 家庭料理
西野理容美容院サービス業

火の通りが早いのでとても良い。煮物用の鍋ですが冷ましたい時も早く冷めるし麺の茹でもはやくできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする