曜日別特売

ビストーニ 真空煮込鍋2サイズセット

ビストーニ 真空煮込鍋2サイズセット - 和平フレイズ

減圧鍋の新しいカタチ。味が染み込む真空煮込み鍋です。
鍋に具材と調味料を入れて加熱し、後は火を止めて放っておくだけ。火を止めてから始まる減圧(真空)効果で味がじっくり染み込みます。
密着蓋で少量の水分や油での調理が可能。栄養分の流出を最小限に抑え、旨味を逃しません。
減圧(真空)のため、噴き出す危険もなく、蒸気弁とロックをしない蓋の構造でさらに安全。
加熱時間が短い真空煮込みが可能だから、光熱費の節約、二酸化炭素の排出を抑えます。

サイズ(cm)19・24材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面・外面:セラミック塗膜加工、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、トング:66ナイロン、お玉:66ナイロン、菜箸:シリコーンゴム容量(L)煮込み鍋19cm:約3.3、煮込み鍋24cm:約6.2寸法(mm)煮込み鍋19cm:約317×221×209、煮込み鍋24cm:約367×271×229質量(g)煮込み鍋19cm:約1560、煮込み鍋24cm:約2140セット内容煮込み鍋19cm・煮込み鍋24cm・トング・お玉・菜箸各1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944104MB-1234
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする