TAKAGI(高儀)
ステンレスゆきひら鍋
(1件のレビュー)
エンボス加工による泡の対流効果で旨味がしみ込み、煮くずれ・焦げ付きも防止
日本製
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%)エンボス加工、ハンドル:天然木(ブナ材)ウレタン塗装、ハンドル用柱:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
底面の厚さ(mm)
約0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76076806
4016756
15
1.3
¥980
取扱い終了
76076815
4016757
18
1.9
¥1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください