和平フレイズ
ゼンコウキン IH対応軽量片手鍋
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)、蓋:強化ガラス、蓋ツマミ:フェノール樹脂(抗菌)
適合
IH対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403189
RB-2264
16
約1.6
約340×170×115
約710
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403198
RB-2265
18
約2.1
約365×190×120
約800
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください