曜日別特売

フルリ ミニフライパン

フルリ ミニフライパン - 和平フレイズ

使いたい時にササっと使えるミニサイズ。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。
かわいいバックプリント付。

サイズ(cm)14材質本体:アルミニウム合金(底厚2.2mm)、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、内面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン寸法(mm)約270×145×61質量(g)約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403347RB-2214
1,500
879
967(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする