曜日別特売

ジャストパンNEO IH対応ミルクパン

ジャストパンNEO IH対応ミルクパン - 和平フレイズ

朝食やお弁当のおかず作りに。一人分の湯沸かしや汁物にちょうどいいサイズ。
小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。
熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。

サイズ(cm)14材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼)、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上容量(L)約1.1寸法(mm)約29×150×110質量(g)約430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403408RB-2311
2,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする