曜日別特売

ローザー IH対応片手鍋

ローザー IH対応片手鍋 - 和平フレイズローザー IH対応片手鍋 - 和平フレイズローザー IH対応片手鍋 - 和平フレイズ

ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。
底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。
蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。

材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)適合IH対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403636RB-231314約1.1約300×155×130約620
3,500
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
76403645RB-231416約1.7約320×175×140約760
4,000
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403654RB-231518約2.3約375×195×150約900
4,500
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする