曜日別特売

リラカン IH対応笛吹広口ケトル

リラカン IH対応笛吹広口ケトル - 和平フレイズリラカン IH対応笛吹広口ケトル - 和平フレイズリラカン IH対応笛吹広口ケトル - 和平フレイズリラカン IH対応笛吹広口ケトル - 和平フレイズ

丈夫なステンレス製ケトル。
お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。
お手入れしやすい広口タイプ。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
適正容量目盛付き。

シルバー材質本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)適合IH対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403794RB-22331.6約190×165×205約510
3,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76403803RB-22342.7約230×195×225約660
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76403819RB-22353.6約235×205×245約730
4,000
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
76403828RB-22364.6約255×255×270約840
4,500
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする