UVヘキサウィングタープ3M
持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテントです。
UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%です。
見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)でアウトドアをもっと楽しめます。
- 用途
- キャンプに/避難時に
- 質量(kg)
- 約1.3
- 色
- カーキ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 設営時:約300×290×180
- 紫外線遮断率(%)
- 0.95
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品のそばで火気を使用しないでください。
※強風・暴風の状況では絶対に使用しないでください。
※設営の際は、風向き・日当り・水はけ等を考慮し、ポールやペグをしっかり固定してください。
※ポールが倒れたり跳ね返るなどして、思わぬ事故やケガになる恐れがあります。
※乱暴な扱いをしないでください。
※組み立てる際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
※製品の品質には万全を期しておりますが製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
※小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※分解改造はしないでください。
※高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
※収納の際は、ポールや生地についた汚れや水気をしっかり取り除いてから行ってください。
※商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ





















