曜日別特売

ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG

ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG - テイエルブイ(TLV)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。

用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76678079BB1N-Rc-15-C3771151/2鍛造用黄銅(C3771)
16,800
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678088BB1N-Rc-20-C3771203/4鍛造用黄銅(C3771)
18,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678097BB1N-Rc-25-C3771251鍛造用黄銅(C3771)
25,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678133BB1N-Rc-15-CF8151/2ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
28,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678149BB1N-Rc-20-CF8203/4ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
32,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678158BB1N-Rc-25-CF8251ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
39,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678167BB1N-Rc-32-CF8321-1/4ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
57,700
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678176BB1N-Rc-40-CF8401-1/2ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
75,800
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678185BB1N-Rc-50-CF8502ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
99,700
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678106BB1N-Rc-32-C3771321-1/4鍛造用黄銅(C3771)
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678115BB1N-Rc-40-C3771401-1/2鍛造用黄銅(C3771)
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678124BB1N-Rc-50-C3771502鍛造用黄銅(C3771)
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする