曜日別特売

ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG

ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG - テイエルブイ(TLV)

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。

用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76678194BBF1N-JIS10KFF-15-CAC407151/2青銅鋳物(CAC407)
34,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678203BBF1N-JIS10KFF-20-CAC407203/4青銅鋳物(CAC407)
38,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678219BBF1N-JIS10KFF-25-CAC407251青銅鋳物(CAC407)
55,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678255BBF1N-JIS10KFF-15-CF8151/2ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
45,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678264BBF1N-JIS10KFF-20-CF8203/4ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
56,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678273BBF1N-JIS10KFF-25-CF8251ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
66,200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678289BBF1N-JIS10KFF-32-CF8321-1/4ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
81,400
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678298BBF1N-JIS10KFF-40-CF8401-1/2ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
98,300
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678307BBF1N-JIS10KFF-50-CF8502ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8)
123,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678228BBF1N-JIS10KFF-32-CAC407321-1/4青銅鋳物(CAC407)
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678237BBF1N-JIS10KFF-40-CAC407401-1/2青銅鋳物(CAC407)
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76678246BBF1N-JIS10KFF-50-CAC407502青銅鋳物(CAC407)
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする