ベストコ
カロリーオフ マーブルダイヤモンドコート ジンギスカンプレート
キズに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単
注ぎ口があるため、たまった余分な油が簡単に捨てられます
アルミ鋳物製なので上部で軽く、持ち運びしやすい
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(mm)
340×300×60
質量(g)
860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025105
ND-4860
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください