ベストコ
ピークスネクスト ステンレス広口ケトル
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質
本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
2.5
寸法(mm)
215×195×215
適合容量(L)
1.7
色
ミラー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77025123
NQ-0031
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください