曜日別特売

VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)

VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) - ベン

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。

用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927993VD5HN-F
28,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする