ライト角度調整自由 センサーライト
ライト角度調整自由なセンサーライト!玄関、クローゼット、廊下に設置すれば暗闇でも一安心!
センサーモードは人に反応して自動点灯で約約10秒後に消灯します。常時点灯モードはちょっとした作業や夜間の散歩に大活躍!小さく軽量で携帯用として抜群です!
- 寸法(mm)
- 85×28×84
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約60(乾電池・取付けカードを除く)
- 電源
- アルカリ単四乾電池 3本(市販の単四形充電池でも使用可能)
- センサー感知方式
- 人感(赤外線)
- 設置方式
- ねじ止め、スタンド
- 設置場所
- 屋内
- 灯数
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※完成品です。照明 の新着商品
カテゴリ



























