MA STカラス口パン 蓋付(目盛付)

MA STカラス口パン 蓋付(目盛付) - マルタマMA STカラス口パン 蓋付(目盛付) - マルタマMA STカラス口パン 蓋付(目盛付) - マルタマMA STカラス口パン 蓋付(目盛付) - マルタマ
底面の厚さ(mm)1.2材質有磁性特殊ステンレス鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
深さ(mm)
容量(L)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85303689-16701.31200.72
13,940
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
85303698-18701.61350.82
14,260
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
85303707-20802.31451.03
17,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
85303716-22802.81601.16
19,270
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする