マルタマ
MA STカラス口パン 蓋付(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
1.3
1.3
1.6
2.3
2.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法(cm)
16
深さ(mm)
70
容量(L)
1.3
底径(Φmm)
120
質量(kg)
0.72
材質
有磁性特殊ステンレス鋼
底面の厚さ(mm)
1.2
TKG品番
9-0062-1201