LAVAオーバルキャセロール

LAVAオーバルキャセロール - ワンステップLAVAオーバルキャセロール - ワンステップLAVAオーバルキャセロール - ワンステップLAVAオーバルキャセロール - ワンステップ

IH対応

材質鋳物ホーロー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
容量(L)
質量(kg)
底面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85304188LV008210122× 93× 520.301.2117× 87
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
85304197LV008325250×195× 933.205.4240×185
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
85304206LV008427270×200×1043.905.9260×190
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
85304224LV008633327×267×1036.407.3315×250
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
85304215LV008529290×220×1044.706.8275×210
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする