LAVAマルチキャセロール

LAVAマルチキャセロール - ワンステップ

IH対応

材質鋳物ホーロー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
内径×深さ(mm)
容量(L)
質量(kg)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85304233LV008724240×602.504.6208
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
85304249LV008828280×603.506.4245
21,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする