曜日別特売

LAVAテリーヌポット

LAVAテリーヌポット - ワンステップ

IH対応

材質鋳物ホーロー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×110×62底面サイズ(mm)240×60容量(mL)1000質量(kg)2.8TKG品番9-0086-0501内容量1個
注意
※持ち手部分には隙間がある場合がございます。誤って 手を挟み込まないようご注意の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85304328LV0026
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする