曜日別特売

LAVAソースポット

LAVAソースポット - ワンステップ

IH対応

材質鋳物ホーロー内容量1個
注意
※持ち手部分には隙間がある場合がございます。誤って 手を挟み込まないようご注意の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×深さ(mm)
奥行(mm)
底径(Φmm)
容量(mL)
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85304346LV002888×38110701500.48
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
85304337LV002785×26147501000.27
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする