ワンステップ
LAVAスクエアディッシュ 12cm
IH対応
木台寸法(mm)
210×155×H10
材質
本体/鋳物ホーロー、木台/ピーチウッド
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
117×117×25
容量(L)
0.3
質量(kg)
1.1
底面サイズ(mm)
100×100
TKG品番
9-0086-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85304364
LV0063
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください