ワンステップ
LAVAラウンドディッシュ 14cm
IH対応
木台寸法(mm)
Φ155×H10
材質
本体/鋳物ホーロー、木台/ピーチウッド
内径×深さ(mm)
125×34
容量(L)
0.4
質量(kg)
1
底径(Φmm)
103
TKG品番
9-0086-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85304389
LV0065
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください