ワンステップ
LAVAフライパン
IH対応
材質
鋳物ホーロー
深さ(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
外径(mm)
容量(L)
質量(kg)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85304425
LV0019
28
315
2.3
2.7
243
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
85304434
LV0020
30
340
2.8
2.8
264
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください