曜日別特売

LAVAラウンドグリドル

LAVAラウンドグリドル - ワンステップ

調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
渕が低いので、クレープやパンケーキ作りに最適です。
IH対応

材質鋳物ホーロー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
85304459LV004426270×401.8230
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
-
85304443LV004320210×301170
5,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする