ベストコ
パスト ヴォーナ IHソースパン
こびりつきにくくお手入れ簡単
握りやすいハンドル・つまみ
マーブル加工のふっ素樹脂加工
すべての熱源に対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510469
ND-3165
16
1.6
345×173×80
(約)735
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
85510478
ND-3166
18
2.3
365×193×90
(約)900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください