ベストコ
ウッドトーン ステンレス製笛吹ケトル
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
お湯が沸くと笛でお知らせ
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
注ぎ口の幅が広くお手入れしやすい
材質
本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
1.6
寸法(mm)
(約)200×160×210
適合容量(L)
1
色
サテン仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510523
NQ-0026
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください