ベストコ
フリュー ステンレス製早沸き笛吹ケトル
底面の広い早沸きステンレス製笛吹ケトル
お湯が沸くと音でお知らせ
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質
本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
1.9
寸法(mm)
(約)220×195×215
適合容量(L)
13
色
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510548
NQ-0028
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください