あったか銅の雪平鍋 18cm

あったか銅の雪平鍋 18cm - 田辺金具あったか銅の雪平鍋 18cm - 田辺金具あったか銅の雪平鍋 18cm - 田辺金具

熱伝導が良い銅製の雪平鍋。弱火で調理することで素材の味を生かせます。均一に熱が伝わるので、短時間で料理がムラなく仕上がります。

外寸(mm)200×350×110(取手・蓋含む)板厚(mm)1.2(底)容量(L)約0.8(適正)満水容量(L)約1.6質量(g)約680材質本体・純銅(内面・錫メッキ)/柄・天然木サイズ(cm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01797278-
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする