曜日別特売

銅揚げ鍋

銅揚げ鍋 - 田辺金具銅揚げ鍋 - 田辺金具銅揚げ鍋 - 田辺金具銅揚げ鍋 - 田辺金具銅揚げ鍋 - 田辺金具銅揚げ鍋 - 田辺金具銅揚げ鍋 - 田辺金具銅揚げ鍋 - 田辺金具

使うたびによくなじむ、プロ愛用の一品。

材質内容量1個
全6種類を絞り込む
満水容量(L)
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
板厚(mm)
満水容量(L)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01797558-270×602.3(底)3約145027
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
01797567-300×602.3(底)3.5約181030
44,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
01797576-330×803(底)5約266033
62,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
01797585-360×803(底)6約330036
69,000
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
01797594-390×853(底)8約390039
81,500
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
01797610-420×1003(底)10約420042
87,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする