ヨシカワ
アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋用 (蓋)
蓋は蒸気をコントロール
蓋は鍋のラインに添わせた形状です。スライドさせて、注ぎ口を開けることで蒸気を逃がし、吹きこぼれを防止します。
ツマミの形状がフラットなので、置いたときに転がらず安定して置けます。
材質
本体:18-0ステンレス、ツマミ:天然木
高さ(mm)
43
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
全長×全幅W(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298627
PD3002
18
約225×190
260
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02298636
PD3008
20
約245×208
300
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください