ビタビット プレミアム

ビタビット プレミアム - フィスラービタビット プレミアム - フィスラービタビット プレミアム - フィスラービタビット プレミアム - フィスラー

蒸気が少なく、音も静かなフィスラーの圧力鍋。
使いやすさ、安心・安全の設計はそのままに、低圧・高圧の間に新たに中圧の圧力設定を入れることで、より細かで的確な圧力設定が可能に。
3段階の圧力設定とスチーム機能で食材の美味しさをより引き出しやすくなりました。
また、サイドグリップの形状は握りやすく安全で、熱くなりにくい設計に。
IH対応・ ガスレンジ対応。

付属品蒸し器(穴あき)・三脚・レシピブック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02300264622-212-02-0703902101652.5
47,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300280622-412-03-0704302501603.5
49,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300289622-412-04-0704302501854.5
50,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300298622-412-06-0704302502356
55,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする