曜日別特売

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス ソースパン

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス ソースパン - T-fal(ティファール)インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス ソースパン - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。

用途ガス火専用材質【本体・底】アルミニウム合金表面処理チタンコーティング適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター内容量1個
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(L)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174507L43728161.8360174×174×92
3,800
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
12174516L43730202.9490214×214×92
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12174516
2023-04-02
用途: 賄いの準備。
不動産業

安定、安心の品です。鍋に傷が目立ってきたので買い換えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする