谷口金属工業
メルフィルIH対応親子鍋
(1件のレビュー)
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
ガス火はもちろんIHクッキングヒーターにも対応!
サイズ(cm)
17
容量(L)
0.35
材質
本体:アルミニウム合金、取手:天然木
表面処理
フッ素樹脂塗膜
寸法(mm)
190×168
質量(g)
270
高さ(mm)
約26(内寸の深さ23.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203374
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください