曜日別特売

おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋

おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

こびりつきにくいふっ素加工でお手入れも簡単です。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深さ(mm)
サイズ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12329575HB-6602205×165×854716615
2,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12329584HB-6603225×185×904718722
2,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
12329600HB-5856245×205×1055620924
3,200
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
12329609HB-5857310×270×12055261535
4,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
12329618HB-5858330×290×12561281678
4,500
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
12329627HB-5859350×310×13568301995
5,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: レストランでアツアツ商品提供
サービス業

すき鍋提供を念頭に購入し使用しました。もう少し高さが低いほうがすき鍋には良かったかな。
でも今後、ほかの鍋メニューの利用を考えると用途は広がりそう。
使用感は想定通りで、問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする