パール金属
スプラウト 鉄鋳物製深型ジンギスカン鍋
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
素材への火のあたりが柔らかくムラなく火を通すことができます。
カセットコンロ専用。
サイズ(cm)
27
質量(g)
2237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×280×50
材質(本体)
鉄鋳物
表面処理
油焼き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12329855
HB-6113
¥
5,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください