曜日別特売

ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付寸胴鍋

ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付寸胴鍋 - パール金属
(2件のレビュー)

パスタや煮物にちょうどいいサイズです。
お手入れ簡単。
金属製キッチンツールOK!
しっかりつかみやすい角型つまみ。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン表面処理フッ素樹脂塗膜質量(g)1442サイズ(cm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330485HB-589521
6,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12330485
2024-03-22
用途: 作業用

今、使用している鍋が古くなってきたため買い換えです。丈夫で長く使えそうです。

対象商品 : 12330485
2023-07-04
用途: 独身寮 厨房内 食事汁物
出光興産株式会社製造業

大きさ手頃、保温状態が上部から見える。 大きさ等もう少し種類が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする