曜日別特売

オンリーワン・ステージ ふっ素ガラス蓋付ミルクパン

オンリーワン・ステージ ふっ素ガラス蓋付ミルクパン - パール金属

ふっ素加工でこびりつきにくく、お手入れ簡単。
ガス火専用。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×115質量(g)460材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装)、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:ナイロンサイズ(cm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330738HB-6139
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする