曜日別特売

オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋

オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 - パール金属オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

熱くなりにくいワイヤー金具ハンドル。
オール熱源対応。

材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330878HB-61535531688330×175×125
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
12330887HB-615467918100350×190×135
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 自宅での料理
サービス業

軽くてとても使いやすいです
ガラスの蓋も内側にぴったりはまって良いです
一人暮らしや少人数の家庭にぴったりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする