曜日別特売

オンリーワン・ステージ ステンレス製笛吹きケットル

オンリーワン・ステージ ステンレス製笛吹きケットル - パール金属
(1件のレビュー)

沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。
オール熱源対応。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×225質量(g)410材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン容量(L)2.3(適正1.6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330896HB-6156
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12330896
2025-05-17
用途: 料理

軽くて良い。ただ板厚が薄く保温には向いていないとおもわれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする