パール金属
オンリーワン・ステージ ステンレス製ドリップポット
細めの注ぎ口で適量のお湯を静かに注げます。
オール熱源対応。
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底板:ステンレス鋼(クロム12%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
343
容量(L)
1.1(適正0.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×135×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330905
HB-6157
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください