パール金属
オンリーワン・ステージ IH対応アルミ行平鍋
(1件のレビュー)
軽くて使いやすいアルミ製ゆきひら鍋。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×195×110
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム11%)、取手:天然木
深さ(mm)
74
サイズ(cm)
18
質量(g)
430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330914
HB-6158
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください