オンリーワン・ステージ ホーローガラス蓋付片手鍋

オンリーワン・ステージ ホーローガラス蓋付片手鍋 - パール金属
(2件のレビュー)

汚れやにおいがつきにくいホーロー加工。
洗いやすくお手入れ簡単。
オール熱源対応。

サイズ(cm)18材質本体:天然木(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×140表面処理ほうろう内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330939HB-6160
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12330939
2025-07-29
用途: 料理
その他業種

対応が早く驚きました。又きかいがありましたら利用したいお店です。

対象商品 : 12330939
2025-05-29
用途: 調理
その他業種

ガラス蓋で中が見えるので使いやすい。洗いやすい。デザインもよい。16cmのサイズも欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする