オンリーワン・ステージ ホーローガラス蓋付両手鍋

オンリーワン・ステージ ホーローガラス蓋付両手鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

汚れやにおいがつきにくいホーロー加工。
洗いやすくお手入れ簡単。
オール熱源対応。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×150サイズ(cm)20材質本体:天然木(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)1150表面処理ほうろう内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330948HB-6161
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12330948
2025-07-29
用途: お料理
その他業種

熱伝導率か良く、ガラス蓋で中が見えて料理がはかどります。白色を購入しましたお鍋の汚れも取れやすくほうろうは清潔感があります。大切に使いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする