曜日別特売

オンリーワン・ステージ ホーローガラス蓋付カレー鍋

オンリーワン・ステージ ホーローガラス蓋付カレー鍋 - パール金属
(2件のレビュー)

汚れやにおいがつきにくいホーロー加工。
洗いやすくお手入れ簡単。
家族使用にちょうどいいサイズ。
オール熱源対応。

材質本体:天然木(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木表面処理ほうろう質量(g)1257サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330975HB-616420
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12330975
2025-07-29
用途: 料理
その他業種

対応早いです。使いやすいです。持ち手の片方の接続が錆びがありました新品なので残念でした。

2025-02-18
用途: 主に鍋料理
藤哲不動産鑑定事務所その他業種

ちょうど使いやすい大きさです。翌日に残っても保存しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする